WEIDMULLER - MINICOUPLER MCZ O 5VTTL - 8398940000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - MINICOUPLER MCZ O 5VTTL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 4.75...5.25 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 5...48 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8398940000

Ref.Sonepar

612397

EAN

4008190985448

Intervalo de tensión primaria:

4.75...5.25 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

5...48 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.1 A

Tipo de salida digital:

Otros

Con indicación LED:

sí

Relés de estado sólido, 5 V TTL, 5...48 V DC, 100 mA, Conexión directa. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER