WEIDMULLER - Minicoupler MCZO optoacoplador

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Minicoupler MCZO optoacoplador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 5...48 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.02 A

  • Tipo de salida digital - Transistor

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8365940000

Ref.Sonepar

333790

EAN

4008190387846

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

5...48 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.02 A

Tipo de salida digital:

Transistor

Con indicación LED:

sí

Relés de estado sólido, 24 V UC ±20 %, 5...48 V DC, 20 mA, Conexión directa. Relé de estado sólido para conmutar y amplificar señales digitales. El relé ofrece un funcionamiento silencioso y libre de desgaste. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER