WEIDMULLER - MOD.RELE RCMKIT 115VAC 4CO LD/PB BRIDA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8921050000
Ref.Sonepar
1092708
EAN
4032248692286
Módulo de relé, 115 V AC, LED rojo, 4 Contacto conmutado (AgNi) , 240 V AC, 6 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER