WEIDMULLER - MOD.RELE RCMKIT 230VAC 4CO LD/PB PUSH IN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8921150000
Ref.Sonepar
1090870
EAN
4032248692361
Acoplador por relé RCMKITP-I 230VAC 4CO LD. RIDERSERIES RCM, Número de contactos: 4, Contacto conmutado con pulsador de prueba, AgNi 90/10, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN. Sistema de montaje con módulos constituidos de: base portarrelés de montaje sobre carril, indicador LED, clip de retención, relé insertable y señalizadores.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER