WEIDMULLER - Módulo alimentación AMG FIM-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Anchura - 12.2 mm
Profundidad - 125 mm
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2081870000
Ref.Sonepar
231069
EAN
4050118419443
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Anchura:
12.2 mm
Profundidad:
125 mm
Color:
Negro
Módulo de alimentación, 24 V DC.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


