WEIDMULLER - Módulo búfer PRO DC BUFFER 24V 40A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 65 mm
Altura - 125 mm
Profundidad - 130 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2786250000
Ref.Sonepar
827716
EAN
4064675063490
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
65 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
130 mm
Connect PowerElectricidad. Equipo de seguridad y almacenamiento de energía. Fuentes de alimentación. Módulo búfer PRO DC BUFFER 24V 40A
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


