WEIDMULLER - Módulo capacitivo CP-M-CAP - 1222240000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 34 mm
Altura - 130 mm
Profundidad - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1222240000
Ref.Sonepar
936325
EAN
4050118005523
Anchura:
34 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
150 mm
Módulo de condensador (fuente de alimentación). El módulo de condensador se puede utilizar en todo el mundo gracias a una entrada de largo alcance y homologaciones completas. La potencia del módulo puede aumentarse fácilmente conectando en paralelo hasta cinco fuentes de alimentación conmutadas sin módulo de diodos. Diseño del armario de distribución que ahorra espacio gracias a la reducida anchura de la carcasa y la posibilidad de conexión directa en serie.


