WEIDMULLER - Módulo conector HDC MRJ45 ABP MI - 2592210000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - no
Longitud - 34 mm
Anchura - 14.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2592210000
Ref.Sonepar
610677
EAN
4050118602340
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
no
Longitud:
34 mm
Anchura:
14.5 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Módulo, conector, RJ45 sin herramientas, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET HDC MRJ45 ABP MI. Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.


