WEIDMULLER - Módulo convertidor HDC MRJ45 GC F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - no
Longitud - 34 mm
Anchura - 14.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2592030000
Ref.Sonepar
610680
EAN
4050118600506
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
no
Longitud:
34 mm
Anchura:
14.5 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


