WEIDMULLER - Módulo de interfaz de medios IE-SWM-SL04-4GESFP para conmutador modular
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Fast Ethernet - sí
Gigabit Ethernet - sí
10 Gigabit Ethernet - no
40 Gigabit Ethernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2779200000
Ref.Sonepar
827715
EAN
4064675048565
Ethernet:
sí
Fast Ethernet:
sí
Gigabit Ethernet:
sí
10 Gigabit Ethernet:
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Altura:
40.7 mm
Anchura:
99 mm
Profundidad:
136 mm
Módulo de interfaz de medios IE-SWM-SL04-4GESFP para conmutador modular Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Ethernet: sí Fast Ethernet: sí Gigabit Ethernet: sí 10 Gigabit Ethernet: no 40 Gigabit Ethernet: no Altura: 40,7 mm Anchura: 99 mm Profundidad: 136 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


