WEIDMULLER - Módulo de interfaz de medios IE-SWM-SL08-8GT para conmutador modular - 2779140000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Fast Ethernet - sí
Gigabit Ethernet - sí
10 Gigabit Ethernet - no
40 Gigabit Ethernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2779140000
Ref.Sonepar
827714
EAN
4064675048503
Ethernet:
sí
Fast Ethernet:
sí
Gigabit Ethernet:
sí
10 Gigabit Ethernet:
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Altura:
40.7 mm
Anchura:
99 mm
Profundidad:
107 mm
Módulo de interfaz de medios IE-SWM-SL08-8GT para conmutador modular Descripción de la serie Ethernet industrial La solución de conectividad perfecta para la comunicación de datos entre dispositivos habilitados para Ethernet en automatización industrial. Con amplias características y homologaciones, nuestros componentes son ideales para aplicaciones industriales en todas las industrias, como ingeniería de plantas y mecánica, construcción naval, industrias de procesos y energía, incluida la generación, transmisión y distribución de energía tradicional/renovable. Principales características: Ethernet: sí Fast Ethernet: sí Gigabit Ethernet: sí 10 Gigabit Ethernet: no 40 Gigabit Ethernet: no Altura: 40,7 mm Anchura: 99 mm Profundidad: 107 mm


