WEIDMULLER - Módulo de relé 2 contacto AgNi 120V UC ±10 % 8A PUSH IN - 2618570000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2618570000
Ref.Sonepar
1199128
EAN
4050118670264
Módulo de relé, 120 V UC ±10 %, LED verde, Rectificadores, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.