WEIDMULLER - Módulo de relé DRIKITP 24V DC 2CO LD/PB - 2576190000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2576190000
Ref.Sonepar
1173657
EAN
4050118585957
Módulo de relé, 24 V DC, LED verde, Diodo antiparalelo, 2 Contacto conmutado (AgSnO) , 250 V AC, 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER