WEIDMULLER - Módulo de relé DRMKITP 24V DC 4CO LD/PB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2576140000
Ref.Sonepar
1144499
EAN
4050118585896
Módulo de relé, 24 V DC, LED verde, Diodo antiparalelo, 4 Contacto conmutado (AgNi flash bañado en oro) , 250 V AC, 5 A, PUSH IN, Pulsador de prueba d. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER