WEIDMULLER - Módulo de relé TERMSERIES 230V UC 1CO - 2618050000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 207...253 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2618050000
Ref.Sonepar
746296
EAN
4050118670783
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
207...253 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
207...253 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
6.4 mm
Altura:
89.4 mm
Profundidad:
87.8 mm


