WEIDMULLER - Módulo de relé TERMSERIES 24V DC 1CO AGSNO - 2618020000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2618020000
Ref.Sonepar
994116
EAN
4050118670813
Módulo de relé, 24 V DC ±20 %, LED verde, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad, 1 Contacto conmutado (AgSnO) , 250 V AC, 6 A, PUSH IN, Pulsador. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.