WEIDMÜLLER - Módulo de relé TERMSERIES 24V DC 1CO M3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2639730000
Ref.Sonepar
1188578
EAN
4050118797916
Relé de temporización, 24 V DC ±20 %, 1 Contacto conmutado (AgSnO) , 6 A, PUSH IN. Relé de temporización para procesar las señales de control. Los pulsos breves se extienden en el tiempo y, por lo tanto, son detectados de manera confiable por los módulos de control aguas abajo.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER