WEIDMULLER - Módulo de relé TRP 12V DC 2CO - 2618550000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2618550000
Ref.Sonepar
992974
EAN
4050118670288
Módulo de relé, 12 V DC ±20 %, LED verde, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 250 V AC, 8 A, PUSH IN, Pulsador. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.