WEIDMULLER - Módulo de relé TRP 24V DC 1CO 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 19.2...28.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2618100000
Ref.Sonepar
813431
EAN
4050118670738
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...28.8 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
12.8 mm
Altura:
89.4 mm
Profundidad:
87.8 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


