WEIDMULLER - Módulo de relé TRP 24V DC 1CO AU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2618110000
Ref.Sonepar
1141387
EAN
4050118670721
Módulo de relé, 24 V DC ±20 %, LED verde, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad, 1 Contacto conmutado (AgNi, chapado en oro) , 250 V AC, 6 A, PU. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER