WEIDMULLER - Módulo de relé TRS 230V AC RC 1CO AU - 1123080000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1123080000
Ref.Sonepar
1197754
EAN
4032248904990
Módulo de relé, 230 V AC ±10 %, LED verde, Rectificadores, Elemento RC, 1 Contacto conmutado (AgNi, chapado en oro) , 250 V AC, 6 A, Conexión brida-to. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.