WEIDMULLER - Módulo E/S remoto UR20-8AI-I-16-HD - 1315650000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Número de interfaces HW en serie TTY - 0
Número de interfaces HW en paralelo - 0
Número de interfaces HW sin cables - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1315650000
Ref.Sonepar
290403
EAN
4050118118834
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
11.5 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
76 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


