WEIDMULLER - Módulo HDC-CM-10SCM GR - 1758400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 10
Diámetro de contacto de enganche - 1.6 mm
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1758400000
Ref.Sonepar
333200
EAN
4032248019625
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
10
Diámetro de contacto de enganche:
1.6 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...0.14 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...2.5 mm²
Material de la inserción del contacto:
Termoplástico
Contacto del material:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
11.4 mm
Altura:
29.4 mm
Profundidad:
34 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


