WEIDMULLER - Módulo HDC-CM-3BCM - 1682090000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Módulo HDC-CM-3BCM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje directo posible - no

  • Montaje en carriles posible - no

  • Con conductor de protección - sí

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1682090000

Ref.Sonepar

333053

EAN

4008190473839

Montaje directo posible:

no

Montaje en carriles posible:

no

Con conductor de protección:

sí

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Módulo HDC-CM-3BCM Descripción de la serie HDC - Conector Nuestra familia RockStar® se atreve con cualquier interfaz Fuera del armario de distribución se necesitan modelos extremadamente robustos. Deben ser resistentes a las interferencias electromagnéticas, a los impactos y a las vibraciones. Por ello, a la hora de elegir tus conectores, deberías elegir a los genuinos RockStars. Nuestra amplia gama de conectores industriales ofrece la solución adecuada para todos los requisitos de transmisión de energía, señales y datos fuera del armario de distribución. Con la perfecta composición de pines, capotas y contactos, siempre obtendrás la solución ideal a cada tarea y unos resultados perfectos. Principales características: Montaje directo posible: no Montaje en carriles: no Con conductor de protección: sí Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER