WEIDMULLER - Módulo HDC-CM-3SCM GR - 1758360000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 3
Diámetro de contacto de enganche - 3.6 mm
Entrada de intensidad nominal - 40 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1758360000
Ref.Sonepar
333198
EAN
4032248019588
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
3
Diámetro de contacto de enganche:
3.6 mm
Entrada de intensidad nominal:
40 A
Tasa de voltaje:
690 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
10...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...10 mm²
Contacto del material:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
11.4 mm
Altura:
31.4 mm
Profundidad:
34 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


