WEIDMULLER - Módulo HDC-CM-4SZF - 1730120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - sí
Longitud - 25.4 mm
Anchura - 11.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1730120000
Ref.Sonepar
333138
EAN
4008190384678
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
25.4 mm
Anchura:
11.4 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


