WEIDMULLER - Módulo HDC-CM-5-MC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - sí
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 5
Diámetro de contacto de enganche - 2.5 mm
Entrada de intensidad nominal - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1758380000
Ref.Sonepar
179113
EAN
4032248019601
Enganche de contacto sin contactos:
sí
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
5
Diámetro de contacto de enganche:
2.5 mm
Entrada de intensidad nominal:
20 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
4...0.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...4 mm²
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Anchura:
11.4 mm
Altura:
30.5 mm
Profundidad:
34 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


