WEIDMULLER - Módulo HDC HE 10 MQT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Enganche de contacto sin contactos - no
Número de polos - 10
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Temperatura de operación - -40...125 °C
Tasa de voltaje - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2666940000
Ref.Sonepar
757912
EAN
4050118898125
Enganche de contacto sin contactos:
no
Número de polos:
10
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Grado de contaminación (valor):
3
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con protección de cable:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...2.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Plata
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


