WEIDMULLER - Módulo HDC MHD 12 FP

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Módulo HDC MHD 12 FP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje directo posible - no

  • Montaje en carriles posible - no

  • Con conductor de protección - sí

  • Longitud - 34 mm

  • Anchura - 34.1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2748470000

Ref.Sonepar

876216

EAN

4050118890921

Montaje directo posible:

no

Montaje en carriles posible:

no

Con conductor de protección:

sí

Longitud:

34 mm

Anchura:

34.1 mm

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Módulo HDC MHD 12 FP Descripción de la serie ModuPlug La capacidad de acomodar múltiples funciones y opciones de conexión en un solo conector se está volviendo cada vez más importante, incluso en aplicaciones industriales complejas. Hemos añadido unos 20 nuevos módulos a la gama RockStar® ModuPlug para ampliar el número de aplicaciones. Principales características: Montaje directo posible: no Montaje en carriles: no Con conductor de protección: sí Longitud: 34 mm Anchura: 34,1 mm Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER