WEIDMULLER - Módulo HDC MHD 12 MP - 2748460000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - sí
Longitud - 34 mm
Anchura - 34.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2748460000
Ref.Sonepar
876215
EAN
4050118890938
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
34 mm
Anchura:
34.1 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Módulo HDC MHD 12 MP Descripción de la serie ModuPlug La capacidad de acomodar múltiples funciones y opciones de conexión en un solo conector se está volviendo cada vez más importante, incluso en aplicaciones industriales complejas. Hemos añadido unos 20 nuevos módulos a la gama RockStar® ModuPlug para ampliar el número de aplicaciones. Principales características: Montaje directo posible: no Montaje en carriles: no Con conductor de protección: sí Longitud: 34 mm Anchura: 34,1 mm Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94: V0


