WEIDMULLER - Módulo HDC MHD 36 MC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - sí
Longitud - 34 mm
Anchura - 29.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1428860000
Ref.Sonepar
835977
EAN
4050118233230
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
34 mm
Anchura:
29.2 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


