WEIDMULLER - Módulo HDC MHE 4 FP - 2635990000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - sí
Longitud - 34 mm
Anchura - 7.15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2635990000
Ref.Sonepar
610679
EAN
4050118692792
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
34 mm
Anchura:
7.15 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Módulo HDC MHE 4 FP. Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.


