WEIDMULLER - Módulo HDC MHE 4 MP - 2635980000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - sí
Longitud - 34 mm
Anchura - 7.15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2635980000
Ref.Sonepar
610676
EAN
4050118692785
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
34 mm
Anchura:
7.15 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


