WEIDMULLER - Módulo HDC MHP 200 FC - 2549260000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - sí
Longitud - 34 mm
Anchura - 21.85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2549260000
Ref.Sonepar
296924
EAN
4050118558685
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
34 mm
Anchura:
21.85 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Módulo HDC MHP 200 FC. Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.


