WEIDMULLER - Módulo HDC MHP 200 MC - 2548900000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - sí
Longitud - 34 mm
Anchura - 21.85 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2548900000
Ref.Sonepar
296926
EAN
4050118619287
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
34 mm
Anchura:
21.85 mm
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Módulo HDC MHP 200 MC. Cuatro tamaños de módulo para soluciones de conexión individuales que permiten ahorrar gran cantidad de espacio. El tamaño reducido del paso se traduce en un diseño optimizado.


