WEIDMULLER - Módulo IE-CS-1TX-1RS232/485 - 1242080000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 1
Grado de protección (IP) - IP30
Altura - 140 mm
Anchura - 36 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1242080000
Ref.Sonepar
307117
EAN
4050118030266
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
1
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
140 mm
Anchura:
36 mm
Profundidad:
105 mm
Convertidor de serie a Ethernet IE-CS-2TX-1RS232/485, 2x RJ45, 1x DB9 para RS-232, 1x regleta de bornes para RS-422/485, IP 30, 0 °C...60 °C
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


