WEIDMULLER - Módulo interfonía 24 VDC 16 E/SAL HE-10 - 9445700000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 20
Tasa de voltaje - 50 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9445700000
Ref.Sonepar
333950
EAN
4032248252923
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
20
Tasa de voltaje:
50 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
72 mm
Anchura:
46 mm
Altura:
72 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


