WEIDMULLER - Módulo interfonía 24 VDC 16 serie relé HE-10 - 9445100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 20
Tasa de voltaje - 250 V
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9445100000
Ref.Sonepar
176721
EAN
4032248150960
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
20
Tasa de voltaje:
250 V
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
68 mm
Anchura:
185 mm
Altura:
109 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


