WEIDMULLER - Módulo PLC RS32ES RSV1,6V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 36
Tasa de voltaje - 150 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9441510000
Ref.Sonepar
774823
EAN
4008190981068
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
36
Tasa de voltaje:
150 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Anchura:
87 mm
Altura:
72 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


