WEIDMULLER - Módulo punto de acceso IE-SW-AL06LM-4TX-2SC - 2682260000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 4
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2682260000
Ref.Sonepar
924250
EAN
4050118692457
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
4
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:
0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45:
0
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
0
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
Número de puertos 1000 Mbps GBIC:
0
Número de puertos 10/100 Mbps M12:
0
Número de puertos de 100 Mbps SC:
2
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):
0
Número de puertos de 100 Mbps ST:
0
Número de puertos 100 Mbps POF:
0
Número de puertos 1.000 Mbps POF:
0
Número de otros puertos:
0
Número de puertos PoE:
0
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Número máximo de conmutadores apilables:
0
Número de ranuras de módulo:
0
Capa 2:
sí
Capa 3:
no
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
145.4 mm
Anchura:
54.2 mm
Profundidad:
107.1 mm


