WEIDMULLER - Módulo punto de acceso IE-SW-SL28M-LV - 2779020000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2779020000
Ref.Sonepar
827717
EAN
4064675048282
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:
0
Numero de puertos 10 Gbps RJ45:
0
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
0
Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:
0
Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:
0
Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:
0
Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:
0
Número de puertos 1000 Mbps GBIC:
0
Número de puertos 10/100 Mbps M12:
0
Número de puertos de 100 Mbps SC:
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):
0
Número de puertos de 100 Mbps ST:
0
Número de puertos 100 Mbps POF:
0
Número de puertos 1.000 Mbps POF:
0
Número de otros puertos:
0
Número de puertos PoE:
0
Método de montaje:
Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas)
Número máximo de conmutadores apilables:
0
Número de ranuras de módulo:
4
Capa 2:
sí
Capa 3:
no
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
44 mm
Anchura:
440 mm
Profundidad:
325 mm


