WEIDMULLER - Módulo redundante PRO RM 10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Módulo de redundancia
Anchura - 30 mm
Altura - 130 mm
Profundidad - 125 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2486090000
Ref.Sonepar
333584
EAN
4050118496826
Tipo de accesorio:
Módulo de redundancia
Anchura:
30 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
125 mm
Módulo redundante, 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C). Se habla de redundancia cuando un sistema de suministro de energía está construido de forma que los equipos de corriente parcial son independientes entre sí y cada uno puede alimentar la carga de salida. Cuando ocurre una fallo, por lo tanto, aún es posible continuar suministrando la carga nominal conectada. En la práctica, al menos dos fuentes de alimentación están conectadas en paralelo a través de diodos de desacoplamiento, de modo que un cortocircuito en la salida de una fuente de alimentación no conduce a una falla de la fuente de alimentación total.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


