WEIDMULLER - Módulo relé RCMKIT-I 24VAC 4CO LD - 8921040000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 21.6...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8921040000
Ref.Sonepar
99280
EAN
4032248701957
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
21.6...26.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
27.2 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
78.3 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


