WEIDMULLER - Módulo relé RSM-8 24V+ 1CO S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Tasa de voltaje - 250 V
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 66 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1447870000
Ref.Sonepar
568139
EAN
4050118252279
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Tasa de voltaje:
250 V
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
66 mm
Anchura:
130 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


