WEIDMULLER - Módulo relé RSMS-16H 24V+ 1CO S

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Módulo relé RSMS-16H 24V+ 1CO S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada

  • Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros

  • Número de polos - 20

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Grado de contaminación (valor) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1457300000

Ref.Sonepar

332735

EAN

4050118263633

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica, lateral:

Otros

Número de polos:

20

Tasa de voltaje:

250 V

Grado de contaminación (valor):

2

Profundidad:

85 mm

Anchura:

112 mm

Altura:

109 mm

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Módulo Relé RSMS-16H 24V+ 1CO S. Interfaz, RSM, Conexión brida-tornillo

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER