WEIDMULLER - Módulo relé RSMS-8 24V+ 1CO S - 1456610000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Módulo relé RSMS-8 24V+ 1CO S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada

  • Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Grado de contaminación (valor) - 2

  • Profundidad - 85 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1456610000

Ref.Sonepar

568142

EAN

4050118262964

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Conexión roscada

Tipo de conexión eléctrica, lateral:

Otros

Tasa de voltaje:

250 V

Grado de contaminación (valor):

2

Profundidad:

85 mm

Anchura:

61 mm

Altura:

109 mm

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Interfaz RSMS-8 24V+ 1CO S, conexión brida-tornillo.