WEIDMULLER - Módulo RS 8AIO DP SD S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 25
Tasa de voltaje - 50 V
Corriente asignada - 0.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9448010000
Ref.Sonepar
568480
EAN
4032248253296
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
25
Tasa de voltaje:
50 V
Corriente asignada:
0.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
72 mm
Anchura:
117 mm
Altura:
87 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


