WEIDMULLER - Módulo RSS112024 relé 24VDC 1CC 6A AU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 21.6...28.8 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4061590000
Ref.Sonepar
175241
EAN
4032248252282
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
21.6...28.8 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP67
Anchura:
5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


