WEIDMULLER - Módulo RSS113012 relé 12VDC 1CC 6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4061610000
Ref.Sonepar
926822
EAN
4032248252244
Relé RSS113012. TERMSERIES, Número de contactos: 1, Contacto conmutado, AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable. Los accesorios TERMSERIES incluyen: Relé de repuesto, base, separadores, conexiones transversales y módulos de alimentación.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER