WEIDMULLER - Módulo seguimiento AMG ELM-4F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Corriente nominal - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2080490000
Ref.Sonepar
333542
EAN
4050118419535
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Corriente nominal:
4 A
Monitorización electrónica de carga, 4.00 A, 24 V DC.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


